Machos de máquina
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
Roscar
Machos de máquina
4T279266
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
Tecwerk Machine tap DIN 371C UNIVERSAL M10 x 1.5 mm HSS-Co vap. 6H
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
4T279266
Desenho
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
18
Comprimento total (mm)
100
Diâmetro do eixo (mm)
10
Tipo de rosca
Métrico
Rosca de passo (mm)
45778
Tamanho da rosca
10
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Related products
Especificações
Desenho
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
18
Comprimento total (mm)
100
Diâmetro do eixo (mm)
10
Tipo de rosca
Métrico
Rosca de passo (mm)
45778
Tamanho da rosca
10
Adequado para furos cegos
Sim
Material de corte
Outro
Ângulo do flanco (°)
40
Chave quadrada (mm)
8
Rosca esquerda
Não
Marca
Tecwerk
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
4T279266
EAN
4015448819363
UBB
500751871905
UNSPSC
27112806
Artigo do fabricante nr
2000867692