text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Machine tap DIN 371C GG M8 x 1.25 mm HSS-Co TiCN 6HX


HSS-Co. Shape C. Type GG. TiCN-coated. White ring. Straight-fluted. Flanks relief-ground. Metric ISO thread. DIN 13 Sheet 1. Tolerance range 6HX. For through-hole and blind-hole threads. For grey cast iron, graphite castings, malleable cast iron

Referência 6W533375
Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 13
Comprimento total (mm) 90
Diâmetro do eixo (mm) 8
Tipo de rosca Métrico
Embalado por 1

Especificações

Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 13
Comprimento total (mm) 90
Diâmetro do eixo (mm) 8
Tipo de rosca Métrico
Rosca de passo (mm) 45658
Tamanho da rosca 8
Adequado para furos cegos Sim
Material de corte Outro
Chave quadrada (mm) 45694
Marca Tecwerk

Descrição

HSS-Co. Shape C. Type GG. TiCN-coated. White ring. Straight-fluted. Flanks relief-ground. Metric ISO thread. DIN 13 Sheet 1. Tolerance range 6HX. For through-hole and blind-hole threads. For grey cast iron, graphite castings, malleable cast iron

Números do artigo

Referência 6W533375
EAN 4015448596004
UBB 500751856815
UNSPSC 27112806
Artigo do fabricante nr 2000867425
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.