Machos de máquina
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
Roscar
Machos de máquina
4S786958
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
Tecwerk Machine tap DIN 371B VA M10 x 1.5 mm HSS-Co TiCN 6H
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
4S786958
Desenho
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
20
Comprimento total (mm)
100
Diâmetro do eixo (mm)
10
Tipo de rosca
Métrico
Rosca de passo (mm)
45778
Tamanho da rosca
10
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Related products
Especificações
Desenho
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
20
Comprimento total (mm)
100
Diâmetro do eixo (mm)
10
Tipo de rosca
Métrico
Rosca de passo (mm)
45778
Tamanho da rosca
10
Material de corte
Outro
Chave quadrada (mm)
8
Marca
Tecwerk
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
4S786958
EAN
4015448611080
UBB
500751865238
UNSPSC
27112806
Artigo do fabricante nr
2000867521