text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Machine tap DIN 371B UNIVERSAL M6 x 1 mm HSS-Co vap. 6H


HSS-Co. Shape B. Type UNIVERSAL. Steam-tempered. Green ring. Straight-fluted. Flanks relief-ground. Metric ISO thread. DIN 13 Sheet 1. Tolerance range ISO2 (6H). With spiral point for through-hole threads. For steel, rust-free steel, spheroidal cast iron and non-ferrous metals

Referência 0G367715
Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 17
Comprimento total (mm) 80
Diâmetro do eixo (mm) 6
Tipo de rosca Métrico
Embalado por 1

Especificações

Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 17
Comprimento total (mm) 80
Diâmetro do eixo (mm) 6
Tipo de rosca Métrico
Rosca de passo (mm) 1
Tamanho da rosca 6
Material de corte Outro
Chave quadrada (mm) 45904
Marca Tecwerk

Descrição

HSS-Co. Shape B. Type UNIVERSAL. Steam-tempered. Green ring. Straight-fluted. Flanks relief-ground. Metric ISO thread. DIN 13 Sheet 1. Tolerance range ISO2 (6H). With spiral point for through-hole threads. For steel, rust-free steel, spheroidal cast iron and non-ferrous metals

Números do artigo

Referência 0G367715
EAN 4015448819257
UBB 500751870832
UNSPSC 27112806
Artigo do fabricante nr 2000867681
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.