text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Machine tap DIN 371B UNIVERSAL M5 x 0.8 mm HSS-Co TiN 6H


Referência 3B143427
Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 15
Comprimento total (mm) 70
Diâmetro do eixo (mm) 6
Tipo de rosca Métrico
Rosca de passo (mm) 0.8
Tamanho da rosca 5
Embalado por 1

Especificações

Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 15
Comprimento total (mm) 70
Diâmetro do eixo (mm) 6
Tipo de rosca Métrico
Rosca de passo (mm) 0.8
Tamanho da rosca 5
Material de corte Outro
Chave quadrada (mm) 45904

Números do artigo

Referência 3B143427
EAN 4015448819424
UBB 500751872572
UNSPSC 27112806
Artigo do fabricante nr 2000867698
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.