text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Machine tap DIN 371B UNIVERSAL M4 x 0.7 mm HSS-Co TiN 6H


Referência 4X570748
Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 13
Comprimento total (mm) 63
Diâmetro do eixo (mm) 45781
Tipo de rosca Métrico
Rosca de passo (mm) 0.7000000000000001
Tamanho da rosca 4
Embalado por 1

Especificações

Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 13
Comprimento total (mm) 63
Diâmetro do eixo (mm) 45781
Tipo de rosca Métrico
Rosca de passo (mm) 0.7000000000000001
Tamanho da rosca 4
Material de corte Outro
Chave quadrada (mm) 45750

Números do artigo

Referência 4X570748
EAN 4015448819417
UBB 500751872408
UNSPSC 27112806
Artigo do fabricante nr 2000867697
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.