text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Machine tap DIN 371B UNIVERSAL M10 x 1.5 mm HSS-Co TiN 6H


HSS-Co. Shape B. Type UNIVERSAL. TiN-coated. Green ring. Straight-fluted. Flanks relief-ground. Metric ISO thread. DIN 13 Sheet 1. Tolerance range ISO2 (6H). With spiral point for through-hole threads. For steel, rust-free steel, spheroidal cast iron and non-ferrous metals

Referência 6Q415036
Marca Tecwerk
Embalado por 1

Especificações

Marca Tecwerk

Descrição

HSS-Co. Shape B. Type UNIVERSAL. TiN-coated. Green ring. Straight-fluted. Flanks relief-ground. Metric ISO thread. DIN 13 Sheet 1. Tolerance range ISO2 (6H). With spiral point for through-hole threads. For steel, rust-free steel, spheroidal cast iron and non-ferrous metals

Números do artigo

Referência 6Q415036
EAN 4015448819455
UBB 500751872812
UNSPSC 27112806
Artigo do fabricante nr 2000867701
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.