text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Machine tap DIN 371B H M8 x 1.25 mm HSS-Co 6H


HSS-Co. Shape B. Type H. Red ring. Straight-fluted. Flanks relief-ground. Metric ISO thread. DIN 13 Sheet 1. Tolerance range ISO2 (6H). With spiral point for through-hole threads · For steels over 1,000 N/mm² in strength that are difficult to machine

Embalado por 1

Descrição

HSS-Co. Shape B. Type H. Red ring. Straight-fluted. Flanks relief-ground. Metric ISO thread. DIN 13 Sheet 1. Tolerance range ISO2 (6H). With spiral point for through-hole threads · For steels over 1,000 N/mm² in strength that are difficult to machine

Números do artigo

Referência 9I891924
EAN 4015448594895
UBB 500751843045
UNSPSC 27112806
Artigo do fabricante nr 2000867218
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.