text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Lifting sling DIN EN 1492-1 length 3 m violet load bearing cap. single 1000 kg P


Polyester. Two-layer. Shape B2. Safety factor 7. Reinforced loop. Colour coding of the load-bearing capacity

Referência 7J701201
Cor Outro
Largura 30
Material Outro
Carga útil 2000
Comprimento de trabalho (mm) 3
Embalado por 1

Especificações

Cor Outro
Largura 30
Material Outro
Carga útil 2000
Comprimento de trabalho (mm) 3
Marca Tecwerk

Descrição

Polyester. Two-layer. Shape B2. Safety factor 7. Reinforced loop. Colour coding of the load-bearing capacity

Números do artigo

Referência 7J701201
EAN 4015448948537
UBB 500751198390
UNSPSC 31151703
Artigo do fabricante nr 2000365117
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.