text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Lever-action reversible ratchet 1/2 inch 72 teeth reverse lever


12.5 mm (1/2″) square drive. With 2-component handle. CV steel. Socket-locking function with push-button release. Chrome-plated

Referência 2I690261
Comprimento (m) 250
Material Aço
Tamanho da ligação 1/2 polegada
Com pega Sim
Tamanho da ligação (mm) 45789
Embalado por 1

Especificações

Comprimento (m) 250
Material Aço
Tamanho da ligação 1/2 polegada
Com pega Sim
Tamanho da ligação (mm) 45789
Ângulo de rotação para trás (°) 5
Reversível Sim
Bloqueio da chave Sim
Adequado para chaves de caixa Sim
Marca Tecwerk

Descrição

12.5 mm (1/2″) square drive. With 2-component handle. CV steel. Socket-locking function with push-button release. Chrome-plated

Números do artigo

Referência 2I690261
EAN 4015448966159
UBB 500751348045
UNSPSC 27111711
Artigo do fabricante nr 2000821238
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.