text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk LED spotlight 50 W 3660 lm 5 m H07RN-F 3x1 mm² IP65


Mobile High Power Chip LED luminaire for illuminating large areas. Bright light instantly, SMD-LED has extremely long service life. Die-cast aluminium housing. Stable tubular steel frame with ergonomically shaped plastic handle

Referência 5K724995
Cor Branco
Comprimento (m) 300
Grau de proteção (IP) IP65
Marca Tecwerk
Embalado por 1

Especificações

Cor Branco
Comprimento (m) 300
Grau de proteção (IP) IP65
Marca Tecwerk

Descrição

Mobile High Power Chip LED luminaire for illuminating large areas. Bright light instantly, SMD-LED has extremely long service life. Die-cast aluminium housing. Stable tubular steel frame with ergonomically shaped plastic handle

Números do artigo

Referência 5K724995
EAN 4015448818120
UBB 500751911503
UNSPSC 32111503
Artigo do fabricante nr 2000873344
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.