text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Keyhole saw saw dm 60 (PG48) mm cutting depth 4 mm carbide tipped with drill bit


Flat cut. Carbide tipped cutting edges allow repeated resharpening. Exchangeable centre drill bit. Eject spring for the drill core for material thicknesses up to 4 mm for unalloyed steel. Stainless steel up to 2 mm. From 31 mm Ø with specially hardened mounting holder. Drill body 12 mm. Cutting depth 4 mm

Referência 2I441815
Tamanho nominal (mm) 60
Sistema de fixação Outro
Revestimento Metal duro
Com furação central Sim
Sistema de fixação do tamanho Outro
Embalado por 1

Especificações

Tamanho nominal (mm) 60
Sistema de fixação Outro
Revestimento Metal duro
Com furação central Sim
Sistema de fixação do tamanho Outro
Profundidade de trabalho (mm) 4
Marca Tecwerk

Descrição

Flat cut. Carbide tipped cutting edges allow repeated resharpening. Exchangeable centre drill bit. Eject spring for the drill core for material thicknesses up to 4 mm for unalloyed steel. Stainless steel up to 2 mm. From 31 mm Ø with specially hardened mounting holder. Drill body 12 mm. Cutting depth 4 mm

Números do artigo

Referência 2I441815
EAN 4015448953418
UBB 500751239897
UNSPSC 27111508
Artigo do fabricante nr 2000800085
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.