Caçonetes
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
Roscar
Caçonetes
3F307463
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
TECWERK Hexagonal die nut DIN 382 M8 HSS 6g
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
3F307463
Diâmetro exterior (mm)
20
Altura
11
Tipo de rosca
Métrico
Tamanho da rosca (métrica)
10
Rosca de passo (mm)
45778
Material de corte
HSS
Marca
Tecwerk
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Produtos relacionados
Especificações
Diâmetro exterior (mm)
20
Altura
11
Tipo de rosca
Métrico
Tamanho da rosca (métrica)
10
Rosca de passo (mm)
45778
Material de corte
HSS
Marca
Tecwerk
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
3F307463
EAN
4015448597841
UBB
500751880088
UNSPSC
27112805
Artigo do fabricante nr
2000867791