text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Hexagonal die nut DIN 382 M14 HSS 6g


HSS. DIN 382. Metric ISO thread DIN 13. Tolerance range 6 g. For steels up to approx. 800 N/mm² in strength

Referência 7B920921
Diâmetro exterior (mm) 30
Altura 14
Tipo de rosca Métrico
Tamanho da rosca (métrica) 14
Rosca de passo (mm) 2
Embalado por 1

Especificações

Diâmetro exterior (mm) 30
Altura 14
Tipo de rosca Métrico
Tamanho da rosca (métrica) 14
Rosca de passo (mm) 2
Material de corte HSS
Marca Tecwerk

Descrição

HSS. DIN 382. Metric ISO thread DIN 13. Tolerance range 6 g. For steels up to approx. 800 N/mm² in strength

Números do artigo

Referência 7B920921
EAN 4015448597865
UBB 500751880245
UNSPSC 27112805
Artigo do fabricante nr 2000867793
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.