Machos manuais
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
Roscar
Machos manuais
2F614513
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
Tecwerk Hand tap DIN 5157 no. 2 G 1/4 inch x 19 HSS ISO 228
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
2F614513
Desenho
Macho manual
Comprimento da rosca (mm)
20
Comprimento total (mm)
70
Diâmetro do eixo (mm)
11
Tipo de rosca
Rosca de gás
Adequado para furos cegos
Sim
Material de corte
HSS
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Related products
Especificações
Desenho
Macho manual
Comprimento da rosca (mm)
20
Comprimento total (mm)
70
Diâmetro do eixo (mm)
11
Tipo de rosca
Rosca de gás
Adequado para furos cegos
Sim
Material de corte
HSS
Rosca por polegada
19
Chave quadrada (mm)
9
Rosca esquerda
Não
Tamanho da rosca (polegadas)
1/4 polegada
Marca
Tecwerk
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
2F614513
EAN
4015448639701
UBB
500751836601
UNSPSC
27112806
Artigo do fabricante nr
2000867105