text.skipToContent text.skipToNavigation

TECWERK Hand tap DIN 352 no. 3 M5 x 0.8 mm HSS ISO2 (6H)


Referência 7I521492
Desenho Macho manual
Comprimento da rosca (mm) 29
Comprimento total (mm) 75
Diâmetro do eixo (mm) 9
Tipo de rosca Métrico
Rosca de passo (mm) 27395
Tamanho da rosca 12
Embalado por 1

Especificações

Desenho Macho manual
Comprimento da rosca (mm) 29
Comprimento total (mm) 75
Diâmetro do eixo (mm) 9
Tipo de rosca Métrico
Rosca de passo (mm) 27395
Tamanho da rosca 12
Material de corte HSS
Chave quadrada (mm) 7
Rosca esquerda Não
Marca Tecwerk

Números do artigo

Referência 7I521492
EAN 4015448594734
UBB 500751841635
UNSPSC 27112806
Artigo do fabricante nr 2000867177
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.