Machos manuais
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
Piping (ferrous & nen-ferrous)
Pneumático, hidráulico & bombagem
Produtos químicos e fitas adesivas
Produtos segurança
Pesquisa rápida
X
Pesquisar
Limpar
Página principal
Maquinação
Roscar
Machos manuais
0B296625
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
Tecwerk Hand tap DIN 352 no. 3 M3 x 0.5 mm HSS ISO2 (6H)
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
0B296625
Desenho
Macho manual
Comprimento da rosca (mm)
11
Comprimento total (mm)
40
Diâmetro do eixo (mm)
45780
Tipo de rosca
Métrico
Rosca de passo (mm)
0.5
Tamanho da rosca
3
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Related products
Especificações
Desenho
Macho manual
Comprimento da rosca (mm)
11
Comprimento total (mm)
40
Diâmetro do eixo (mm)
45780
Tipo de rosca
Métrico
Rosca de passo (mm)
0.5
Tamanho da rosca
3
Material de corte
HSS
Chave quadrada (mm)
45840
Rosca esquerda
Não
Marca
Tecwerk
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
0B296625
EAN
4015448640172
UBB
500751841064
UNSPSC
27112806
Artigo do fabricante nr
2000867170