text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Hand tap DIN 352 no. 2 M24 x 3 mm HSS ISO2 (6H)


HSS. DIN 352. Metric ISO thread. DIN 13 Sheet 1. Right-hand cutting. Tolerance range ISO2 (6H). For steels up to 1,000 N/mm² in strength

Referência 4W608818
Marca Tecwerk
Embalado por 1

Especificações

Marca Tecwerk

Descrição

HSS. DIN 352. Metric ISO thread. DIN 13 Sheet 1. Right-hand cutting. Tolerance range ISO2 (6H). For steels up to 1,000 N/mm² in strength

Números do artigo

Referência 4W608818
EAN 4015448640165
UBB 500751840983
UNSPSC 27112806
Artigo do fabricante nr 2000867163
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.