Machos manuais
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
Roscar
Machos manuais
0E272789
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
Tecwerk Hand tap DIN 352 no. 1 M6 x 1 mm HSS ISO2 (6H)
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
0E272789
Desenho
Macho manual
Comprimento da rosca (mm)
19
Comprimento total (mm)
50
Diâmetro do eixo (mm)
6
Tipo de rosca
Métrico
Rosca de passo (mm)
1
Tamanho da rosca
6
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Related products
Especificações
Desenho
Macho manual
Comprimento da rosca (mm)
19
Comprimento total (mm)
50
Diâmetro do eixo (mm)
6
Tipo de rosca
Métrico
Rosca de passo (mm)
1
Tamanho da rosca
6
Material de corte
HSS
Chave quadrada (mm)
45904
Rosca esquerda
Não
Marca
Tecwerk
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
0E272789
EAN
4015448639978
UBB
500751839001
UNSPSC
27112806
Artigo do fabricante nr
2000867133