text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Hand tap DIN 352 no. 1 M12 x 1.75 mm HSS ISO2 (6H)


HSS. DIN 352. Metric ISO thread. DIN 13 Sheet 1. Right-hand cutting. Tolerance range ISO2 (6H). For steels up to 1,000 N/mm² in strength

Referência 7M722223
Desenho Macho manual
Comprimento da rosca (mm) 29
Comprimento total (mm) 75
Diâmetro do eixo (mm) 9
Tipo de rosca Métrico
Embalado por 1

Especificações

Desenho Macho manual
Comprimento da rosca (mm) 29
Comprimento total (mm) 75
Diâmetro do eixo (mm) 9
Tipo de rosca Métrico
Rosca de passo (mm) 27395
Tamanho da rosca 12
Material de corte HSS
Chave quadrada (mm) 7
Rosca esquerda Não
Marca Tecwerk

Descrição

HSS. DIN 352. Metric ISO thread. DIN 13 Sheet 1. Right-hand cutting. Tolerance range ISO2 (6H). For steels up to 1,000 N/mm² in strength

Números do artigo

Referência 7M722223
EAN 4015448640011
UBB 500751839423
UNSPSC 27112806
Artigo do fabricante nr 2000867137
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.