Machos manuais
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
Roscar
Machos manuais
2F463064
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
Tecwerk Hand tap DIN 352 no. 1 M10 x 1.5 mm HSS ISO2 (6H)
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
2F463064
Desenho
Macho manual
Comprimento da rosca (mm)
24
Comprimento total (mm)
70
Diâmetro do eixo (mm)
7
Tipo de rosca
Métrico
Rosca de passo (mm)
45778
Tamanho da rosca
10
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Related products
Especificações
Desenho
Macho manual
Comprimento da rosca (mm)
24
Comprimento total (mm)
70
Diâmetro do eixo (mm)
7
Tipo de rosca
Métrico
Rosca de passo (mm)
45778
Tamanho da rosca
10
Material de corte
HSS
Chave quadrada (mm)
45782
Rosca esquerda
Não
Marca
Tecwerk
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
2F463064
EAN
4015448640004
UBB
500751839340
UNSPSC
27112806
Artigo do fabricante nr
2000867136