text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Hand tap DIN 2181 bottoming tap no. 2 M14 x 1.5 mm HSS ISO2 (6H)


HSS. Metric ISO fine thread MF. DIN 13. Right-hand cutting. Tolerance range ISO2 (6H). For through-hole and blind-hole threads. For steels up to 1,000 N/mm² in strength

Referência 8O512180
Desenho Macho manual
Comprimento da rosca (mm) 22
Comprimento total (mm) 70
Diâmetro do eixo (mm) 11
Tipo de rosca Métrico
Embalado por 1

Especificações

Desenho Macho manual
Comprimento da rosca (mm) 22
Comprimento total (mm) 70
Diâmetro do eixo (mm) 11
Tipo de rosca Métrico
Rosca de passo (mm) 45778
Tamanho da rosca 14
Adequado para furos cegos Sim
Material de corte HSS
Chave quadrada (mm) 9
Rosca esquerda Não
Marca Tecwerk

Descrição

HSS. Metric ISO fine thread MF. DIN 13. Right-hand cutting. Tolerance range ISO2 (6H). For through-hole and blind-hole threads. For steels up to 1,000 N/mm² in strength

Números do artigo

Referência 8O512180
EAN 4015448639558
UBB 500751835389
UNSPSC 27112806
Artigo do fabricante nr 2000867086
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.