Produtos SDS
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
Partes acessórios
Produtos SDS
1T483726
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
Tecwerk Hammer drill bit Multicutter 4 dm 8.0 mm working L 50 mm L 110 mm SDS-Plus A
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
1T483726
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Sistema de fixação
SDS-plus
Comprimento de corte (mm)
50
Número de lâminas de corte
4
Adequado para aço
Sim
Adequado para betão
Sim
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Related products
Especificações
Comprimento total (mm)
110
Broca de diâmetro (mm)
8
Sistema de fixação
SDS-plus
Comprimento de corte (mm)
50
Número de lâminas de corte
4
Adequado para aço
Sim
Adequado para betão
Sim
Material de corte
Outro
Broca em espiral
Sim
Marca
Tecwerk
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
1T483726
EAN
4015448583011
UBB
500751744532
UNSPSC
20111603
Artigo do fabricante nr
2000863529