text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Hammer drill bit Multicutter 4 dm 8.0 mm working L 150 mm L 210 mm SDS-Plus PROM


Referência 4D694730
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Sistema de fixação SDS-plus
Comprimento de corte (mm) 150
Número de lâminas de corte 4
Adequado para aço Sim
Adequado para betão Sim
Embalado por 1

Especificações

Comprimento total (mm) 210
Broca de diâmetro (mm) 8
Sistema de fixação SDS-plus
Comprimento de corte (mm) 150
Número de lâminas de corte 4
Adequado para aço Sim
Adequado para betão Sim
Material de corte Outro
Broca em espiral Sim
Marca Tecwerk

Números do artigo

Referência 4D694730
EAN 4015448583035
UBB 500751744797
UNSPSC 20111603
Artigo do fabricante nr 2000863531
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.