Produtos SDS
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
Partes acessórios
Produtos SDS
7V426548
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
Tecwerk Hammer drill bit Multicutter 4 dm 16.0 mm working L 200 mm L 250 mm SDS-Plus
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
7V426548
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Sistema de fixação
SDS-plus
Comprimento de corte (mm)
200
Número de lâminas de corte
4
Adequado para aço
Sim
Adequado para betão
Sim
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Related products
Especificações
Comprimento total (mm)
250
Broca de diâmetro (mm)
16
Sistema de fixação
SDS-plus
Comprimento de corte (mm)
200
Número de lâminas de corte
4
Adequado para aço
Sim
Adequado para betão
Sim
Material de corte
Outro
Broca em espiral
Sim
Marca
Tecwerk
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
7V426548
EAN
4015448583240
UBB
500751746511
UNSPSC
20111603
Artigo do fabricante nr
2000863564