Produtos SDS
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
Partes acessórios
Produtos SDS
6V579498
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
TECWERK Hammer drill bit Multicutter 4 dm 10.0 mm working L 150 mm L 210 mm SDS-Plus PRO
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
6V579498
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Sistema de fixação
SDS-plus
Comprimento de corte (mm)
250
Número de lâminas de corte
4
Adequado para aço
Sim
Adequado para betão
Sim
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Related products
Especificações
Comprimento total (mm)
310
Broca de diâmetro (mm)
10
Sistema de fixação
SDS-plus
Comprimento de corte (mm)
250
Número de lâminas de corte
4
Adequado para aço
Sim
Adequado para betão
Sim
Material de corte
Outro
Broca em espiral
Sim
Marca
Tecwerk
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
6V579498
EAN
4015448583103
UBB
500751745372
UNSPSC
20111603
Artigo do fabricante nr
2000863541