text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Hammer drill bit dm 25.0 mm working L 400 mm L 520 mm SDS-max


SDS-Max. Dual cutter for very high drilling speeds. Specially hardened surface for increased breaking strength during hammer drilling. Prüfgemeinschaft Mauerbohrer certified Areas of application: Concrete, stone, masonry, clinker bricks

Referência 2R708032
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Sistema de fixação SDS-max
Comprimento de corte (mm) 400
Adequado para betão Sim
Embalado por 1

Especificações

Comprimento total (mm) 520
Broca de diâmetro (mm) 25
Sistema de fixação SDS-max
Comprimento de corte (mm) 400
Adequado para betão Sim
Adequado para pedra Sim
Marca Tecwerk

Descrição

SDS-Max. Dual cutter for very high drilling speeds. Specially hardened surface for increased breaking strength during hammer drilling. Prüfgemeinschaft Mauerbohrer certified Areas of application: Concrete, stone, masonry, clinker bricks

Números do artigo

Referência 2R708032
EAN 4015448830627
UBB 500751757997
UNSPSC 20111603
Artigo do fabricante nr 2000864149
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.