text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Hammer drill bit dm 16.0 mm working L 200 mm L 340 mm SDS-max


SDS-Max. Dual cutter for very high drilling speeds. Specially hardened surface for increased breaking strength during hammer drilling. Prüfgemeinschaft Mauerbohrer certified Areas of application: Concrete, stone, masonry, clinker bricks

Referência 9B581264
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Sistema de fixação SDS-max
Comprimento de corte (mm) 200
Adequado para betão Sim
Embalado por 1

Especificações

Comprimento total (mm) 340
Broca de diâmetro (mm) 16
Sistema de fixação SDS-max
Comprimento de corte (mm) 200
Adequado para betão Sim
Adequado para pedra Sim
Marca Tecwerk

Descrição

SDS-Max. Dual cutter for very high drilling speeds. Specially hardened surface for increased breaking strength during hammer drilling. Prüfgemeinschaft Mauerbohrer certified Areas of application: Concrete, stone, masonry, clinker bricks

Números do artigo

Referência 9B581264
EAN 4015448830542
UBB 500751757245
UNSPSC 20111603
Artigo do fabricante nr 2000864138
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.