text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Grinding sleeve carrier dm10xH20mm cylinder shank diameter 6 mm


Made from rubber. Cylindrical shape. Slotted. The slots facilitates the expansion of the grinding body while grinding, which tensions the grinding sleeve and increases the elasticity. Anti-slip seating of the grinding sleeve. Grinding sleeves are slid on and off with a slight clockwise rotation

Referência 5P842158
Altura 20
Forma Cilíndrico
Material Borracha
Eixo de fixação (mm) 6
Marca Tecwerk
Embalado por 1

Especificações

Altura 20
Forma Cilíndrico
Material Borracha
Eixo de fixação (mm) 6
Marca Tecwerk

Descrição

Made from rubber. Cylindrical shape. Slotted. The slots facilitates the expansion of the grinding body while grinding, which tensions the grinding sleeve and increases the elasticity. Anti-slip seating of the grinding sleeve. Grinding sleeves are slid on and off with a slight clockwise rotation

Números do artigo

Referência 5P842158
EAN 4015448985594
UBB 500751513788
UNSPSC 27112809
Artigo do fabricante nr 2000842609
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.