text.skipToContent text.skipToNavigation
Caro cliente, durante o periodo festivo as entregas podem demorar um pouco mais. Faça a sua encomenda com antecedência. Consulte aqui os horários de funcionamento.

Tecwerk Flat chisel length 100 mm cutting edge width 15 mm shank cross-sect. 14 x 9 mm P


DIN 6453. Chromium-vanadium air-hardened steel. Made of flat oval steel. Painted. Hardened. Tempered drive head

Referência 3O066514
Proteção da superfície Cromado
Comprimento (mm) 100
Largura do cinzel (mm) 15
Material Aço cromo-vanádio
Forma da haste Oval plana
Embalado por 1

Especificações

Proteção da superfície Cromado
Comprimento (mm) 100
Largura do cinzel (mm) 15
Material Aço cromo-vanádio
Forma da haste Oval plana
Marca Tecwerk

Descrição

DIN 6453. Chromium-vanadium air-hardened steel. Made of flat oval steel. Painted. Hardened. Tempered drive head

Números do artigo

Referência 3O066514
EAN 4015448958109
UBB 500751281451
UNSPSC 27111901
Artigo do fabricante nr 2000812110
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.