text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Fixed castor wheel dm 100 mm load cap. 75 kg solid rubber panel L105xW80 mm


Transport equipment castor. Galvanised blue sheet steel housing. Solid rubber wheels (black). Roller bearing, hub tube in wheel. Sheet steel rim with metal thread guard. Wheel axle screwed. With plate fitting

Referência 2A931572
Largura 30
Diâmetro 100
Carga útil 75
Modelo de roda Sólido com aro
Material da banda de rodagem Borracha
Embalado por 1

Especificações

Largura 30
Diâmetro 100
Carga útil 75
Modelo de roda Sólido com aro
Material da banda de rodagem Borracha
Rolamento 10 mm (3/8 pol.)
Marca Tecwerk

Descrição

Transport equipment castor. Galvanised blue sheet steel housing. Solid rubber wheels (black). Roller bearing, hub tube in wheel. Sheet steel rim with metal thread guard. Wheel axle screwed. With plate fitting

Números do artigo

Referência 2A931572
EAN 4015448943129
UBB 500751163303
UNSPSC 31162701
Artigo do fabricante nr 2000276006
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.