text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Fan-type disc dm 125 mm granulation 40 flat stainless (steel) zircon corundum PR


Referência 5Y174734
Aplicação Esmerilhamento
Forma Dobrado
Número máximo de rotações (1/min) 12250
Diâmetro do disco (mm) 125
Adequado para plástico Não
Adequado para asfalto Não
Adequado para tijolo Não
Embalado por 1

Especificações

Aplicação Esmerilhamento
Forma Dobrado
Número máximo de rotações (1/min) 12250
Diâmetro do disco (mm) 125
Adequado para plástico Não
Adequado para asfalto Não
Adequado para tijolo Não
Adequado para betão Não
Adequado para betão/pedra de betão Não
Adequado para betão armado Não
Adequado para tubos de ferro fundido Não
Adequado para pedra azul Não
Adequado para tijolo de silicato de cálcio Não
Adequado para cerâmica Não
Adequado para metal Sim
Adequado para pedra natural Não
Adequado para chamotte Não
Adequado para betão lavado Não
Adequado para telhas Não
Disco de diamante Não
Diâmetro do furo 22.23
Adequado para madeira Não
Roda da taça Não
Tipo de partícula Corindo de zircônia
Dispositivo de retenção X-Lock Não
Marca Tecwerk

Números do artigo

Referência 5Y174734
EAN 4015448987345
UBB 500751524264
UNSPSC 31191506
Artigo do fabricante nr 2000845303
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.