Fresas de escarear
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
Fresar
Fresas de escarear
5J547909
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
TECWERK End mill DIN 844 type N nominal dm 10 mm insert length 53 mm HSS-Co8 TiCN DIN 18
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
5J547909
Desenho
Cortador de chanfrar
Comprimento total (mm)
83
Diâmetro do eixo (mm)
12
Adequado para aço inoxidável
Sim
Comprimento de trabalho (mm)
36
Número de dentes
4
Material de corte
Outro
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Related products
Especificações
Desenho
Cortador de chanfrar
Comprimento total (mm)
83
Diâmetro do eixo (mm)
12
Adequado para aço inoxidável
Sim
Comprimento de trabalho (mm)
36
Número de dentes
4
Material de corte
Outro
Direção de corte
Direita
Com veio
Sim
Cortador de diâmetro (mm)
12
Marca
Tecwerk
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
5J547909
EAN
4015448592525
UBB
500751821751
UNSPSC
27112803
Artigo do fabricante nr
2000866512