Fresas de escarear
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
Fresar
Fresas de escarear
8F923248
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
Tecwerk End mill DIN 844 type N nominal diameter 4 mm HSS-Co8 TiCN DIN 1835 B no. of cut
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
8F923248
Desenho
Cortador direto
Comprimento total (mm)
55
Diâmetro do eixo (mm)
6
Adequado para aço inoxidável
Sim
Comprimento de trabalho (mm)
17
Número de dentes
4
Material de corte
Outro
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Related products
Especificações
Desenho
Cortador direto
Comprimento total (mm)
55
Diâmetro do eixo (mm)
6
Adequado para aço inoxidável
Sim
Comprimento de trabalho (mm)
17
Número de dentes
4
Material de corte
Outro
Direção de corte
Direita
Com veio
Sim
Cortador de diâmetro (mm)
4
Marca
Tecwerk
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
8F923248
EAN
4015448591788
UBB
500751815084
UNSPSC
27112803
Artigo do fabricante nr
2000866348