Fresas de escarear
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
Fresar
Fresas de escarear
7O731952
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
Tecwerk End mill DIN 844 type N nominal diameter 20 mm HSS-Co8 TiCN DIN 1835 B no. of cu
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
7O731952
Desenho
Cortador direto
Comprimento total (mm)
104
Diâmetro do eixo (mm)
20
Adequado para aço inoxidável
Sim
Comprimento de trabalho (mm)
52
Número de dentes
4
Material de corte
Outro
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Related products
Especificações
Desenho
Cortador direto
Comprimento total (mm)
104
Diâmetro do eixo (mm)
20
Adequado para aço inoxidável
Sim
Comprimento de trabalho (mm)
52
Número de dentes
4
Material de corte
Outro
Direção de corte
Direita
Com veio
Sim
Cortador de diâmetro (mm)
20
Marca
Tecwerk
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
7O731952
EAN
4015448591894
UBB
500751816074
UNSPSC
27112803
Artigo do fabricante nr
2000866366