text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk End mill DIN 844 type N nominal diameter 14 mm HSS-Co8 DIN 1835 B no. of cutters


HSS-Co8. DIN 844. Type N. Four-tipped core drill. Short. Centre cut. Straight shank with pulling face. Right-hand cutting. For milling low- and medium strength materials up to approx. 800 N/mm², with uncoated tool and 1,000 N/mm² with coated tool

Referência 6U313541
Marca Tecwerk
Embalado por 1

Especificações

Marca Tecwerk

Descrição

HSS-Co8. DIN 844. Type N. Four-tipped core drill. Short. Centre cut. Straight shank with pulling face. Right-hand cutting. For milling low- and medium strength materials up to approx. 800 N/mm², with uncoated tool and 1,000 N/mm² with coated tool

Números do artigo

Referência 6U313541
EAN 4015448591719
UBB 500751814418
UNSPSC 27112803
Artigo do fabricante nr 2000866336
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.