Fresas de escarear
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
Fresar
Fresas de escarear
4K173603
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
TECWERK End mill DIN 844 type HR nominal dm 12 mm insert length 36 mm HSS-Co5 TiCN DIN 1
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
4K173603
Desenho
Cortador de chanfrar
Comprimento total (mm)
57
Diâmetro do eixo (mm)
6
Adequado para aço inoxidável
Sim
Comprimento de trabalho (mm)
14
Adequado para ferro fundido
Sim
Adequado para metais não ferrosos
Sim
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Related products
Especificações
Desenho
Cortador de chanfrar
Comprimento total (mm)
57
Diâmetro do eixo (mm)
6
Adequado para aço inoxidável
Sim
Comprimento de trabalho (mm)
14
Adequado para ferro fundido
Sim
Adequado para metais não ferrosos
Sim
Número de dentes
4
Material de corte
Outro
Direção de corte
Direita
Com veio
Sim
Cortador de diâmetro (mm)
3
Marca
Tecwerk
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
4K173603
EAN
4015448592587
UBB
500751822254
UNSPSC
27112803
Artigo do fabricante nr
2000866521