text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk End mill DIN 6527 L stainless steel HPC nominal diameter 8 mm VHM TiAlN DIN 6535


Referência 5K256426
Desenho Cortador de chanfrar
Comprimento total (mm) 63
Diâmetro do eixo (mm) 8
Adequado para aço inoxidável Sim
Comprimento de trabalho (mm) 25
Número de dentes 4
Material de corte Outro
Embalado por 1

Especificações

Desenho Cortador de chanfrar
Comprimento total (mm) 63
Diâmetro do eixo (mm) 8
Adequado para aço inoxidável Sim
Comprimento de trabalho (mm) 25
Número de dentes 4
Material de corte Outro
Direção de corte Direita
Com veio Sim
Cortador de diâmetro (mm) 8
Marca Tecwerk

Números do artigo

Referência 5K256426
EAN 4015448954743
UBB 500751251413
UNSPSC 27112803
Artigo do fabricante nr 2000806536
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.