Fresas de escarear
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
Fresar
Fresas de escarear
9K188581
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
Tecwerk End mill DIN 6527 L stainless steel HPC nominal diameter 12 mm VHM TiAlN DIN 653
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
9K188581
Desenho
Cortador de chanfrar
Comprimento total (mm)
83
Diâmetro do eixo (mm)
12
Adequado para aço inoxidável
Sim
Comprimento de trabalho (mm)
36
Número de dentes
4
Material de corte
Outro
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Related products
Especificações
Desenho
Cortador de chanfrar
Comprimento total (mm)
83
Diâmetro do eixo (mm)
12
Adequado para aço inoxidável
Sim
Comprimento de trabalho (mm)
36
Número de dentes
4
Material de corte
Outro
Direção de corte
Direita
Com veio
Sim
Cortador de diâmetro (mm)
12
Marca
Tecwerk
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
9K188581
EAN
4015448954767
UBB
500751251660
UNSPSC
27112803
Artigo do fabricante nr
2000806538