text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk End mill DIN 6527 L nominal dm 10 mm insert length 30 mm VHM TiAlN DIN 6535 HB n


Referência 5N111097
Desenho Cortador de chanfrar
Comprimento total (mm) 72
Diâmetro do eixo (mm) 10
Adequado para aço inoxidável Sim
Comprimento de trabalho (mm) 30
Adequado para ferro fundido Sim
Adequado para metais não ferrosos Sim
Embalado por 1

Especificações

Desenho Cortador de chanfrar
Comprimento total (mm) 72
Diâmetro do eixo (mm) 10
Adequado para aço inoxidável Sim
Comprimento de trabalho (mm) 30
Adequado para ferro fundido Sim
Adequado para metais não ferrosos Sim
Número de dentes 4
Material de corte Outro
Direção de corte Direita
Com veio Sim
Cortador de diâmetro (mm) 10
Marca Tecwerk

Números do artigo

Referência 5N111097
EAN 4015448592631
UBB 500751822742
UNSPSC 27112803
Artigo do fabricante nr 2000866526
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.