text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Drill groove milling cutter DIN 844 type W nominal diameter 8 mm HSS-Co8 DIN 183


Referência 8G216163
Desenho Cortador de entalhe
Comprimento total (mm) 69
Diâmetro do eixo (mm) 10
Comprimento de trabalho (mm) 25
Adequado para metais não ferrosos Sim
Número de dentes 3
Material de corte Outro
Embalado por 1

Especificações

Desenho Cortador de entalhe
Comprimento total (mm) 69
Diâmetro do eixo (mm) 10
Comprimento de trabalho (mm) 25
Adequado para metais não ferrosos Sim
Número de dentes 3
Material de corte Outro
Direção de corte Direita
Com veio Sim
Cortador de diâmetro (mm) 8
Marca Tecwerk

Números do artigo

Referência 8G216163
EAN 4015448591290
UBB 500751810606
UNSPSC 27112803
Artigo do fabricante nr 2000866280
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.