Fresas de escarear
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
Fresar
Fresas de escarear
0L199261
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
Tecwerk Drill groove milling cutter DIN 844 type W nominal diameter 4 mm HSS-Co8 DIN 183
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
0L199261
Desenho
Cortador de entalhe
Comprimento total (mm)
55
Diâmetro do eixo (mm)
6
Comprimento de trabalho (mm)
17
Adequado para metais não ferrosos
Sim
Número de dentes
3
Material de corte
Outro
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Related products
Especificações
Desenho
Cortador de entalhe
Comprimento total (mm)
55
Diâmetro do eixo (mm)
6
Comprimento de trabalho (mm)
17
Adequado para metais não ferrosos
Sim
Número de dentes
3
Material de corte
Outro
Direção de corte
Direita
Com veio
Sim
Cortador de diâmetro (mm)
4
Marca
Tecwerk
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
0L199261
EAN
4015448591245
UBB
500751810291
UNSPSC
27112803
Artigo do fabricante nr
2000866274