Fresas de escarear
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
Fresar
Fresas de escarear
6U153111
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
TECWERK Drill groove milling cutter DIN 844 type W nominal diameter 18 mm HSS-Co8 DIN 18
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
6U153111
Desenho
Cortador direto
Comprimento total (mm)
52
Diâmetro do eixo (mm)
6
Adequado para aço inoxidável
Sim
Comprimento de trabalho (mm)
14
Número de dentes
4
Material de corte
Outro
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Related products
Especificações
Desenho
Cortador direto
Comprimento total (mm)
52
Diâmetro do eixo (mm)
6
Adequado para aço inoxidável
Sim
Comprimento de trabalho (mm)
14
Número de dentes
4
Material de corte
Outro
Direção de corte
Direita
Com veio
Sim
Cortador de diâmetro (mm)
3
Marca
Tecwerk
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
6U153111
EAN
4015448591597
UBB
500751813345
UNSPSC
27112803
Artigo do fabricante nr
2000866322