Fresas de escarear
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
Fresar
Fresas de escarear
9Z702033
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
Tecwerk Drill groove milling cutter DIN 6527 L type N nominal dm 4 mm insert length 12 m
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
9Z702033
Desenho
Cortador de chanfrar
Comprimento total (mm)
57
Diâmetro do eixo (mm)
6
Adequado para aço inoxidável
Sim
Comprimento de trabalho (mm)
12
Adequado para ferro fundido
Sim
Adequado para metais não ferrosos
Sim
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Related products
Especificações
Desenho
Cortador de chanfrar
Comprimento total (mm)
57
Diâmetro do eixo (mm)
6
Adequado para aço inoxidável
Sim
Comprimento de trabalho (mm)
12
Adequado para ferro fundido
Sim
Adequado para metais não ferrosos
Sim
Número de dentes
2
Material de corte
Outro
Direção de corte
Direita
Com veio
Sim
Cortador de diâmetro (mm)
4
Marca
Tecwerk
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
9Z702033
EAN
4015448590651
UBB
500751804922
UNSPSC
27112803
Artigo do fabricante nr
2000866195