Fresas de escarear
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
Fresar
Fresas de escarear
9O527407
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
TECWERK Drill groove milling cutter DIN 6527 K type N nominal diameter 3 mm VHM TiAlN DI
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
9O527407
Desenho
Cortador de entalhe
Comprimento total (mm)
68
Diâmetro do eixo (mm)
6
Adequado para aço inoxidável
Sim
Comprimento de trabalho (mm)
27
Número de dentes
2
Material de corte
Outro
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Related products
Especificações
Desenho
Cortador de entalhe
Comprimento total (mm)
68
Diâmetro do eixo (mm)
6
Adequado para aço inoxidável
Sim
Comprimento de trabalho (mm)
27
Número de dentes
2
Material de corte
Outro
Direção de corte
Direita
Com veio
Sim
Cortador de diâmetro (mm)
5
Marca
Tecwerk
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
9O527407
EAN
4015448590392
UBB
500751802520
UNSPSC
27112803
Artigo do fabricante nr
2000866156