Fresas de escarear
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
Fresar
Fresas de escarear
7K332875
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
TECWERK Drill groove milling cutter DIN 6527 K type N nominal diameter 10 mm VHM TiAlN D
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
7K332875
Desenho
Cortador de chanfrar
Comprimento total (mm)
73
Diâmetro do eixo (mm)
12
Adequado para aço inoxidável
Sim
Comprimento de trabalho (mm)
26
Adequado para ferro fundido
Sim
Adequado para metais não ferrosos
Sim
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Related products
Especificações
Desenho
Cortador de chanfrar
Comprimento total (mm)
73
Diâmetro do eixo (mm)
12
Adequado para aço inoxidável
Sim
Comprimento de trabalho (mm)
26
Adequado para ferro fundido
Sim
Adequado para metais não ferrosos
Sim
Número de dentes
3
Material de corte
Outro
Direção de corte
Direita
Com veio
Sim
Cortador de diâmetro (mm)
12
Marca
Tecwerk
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
7K332875
EAN
4015448591139
UBB
500751809228
UNSPSC
27112803
Artigo do fabricante nr
2000866255