text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Drill groove milling cutter DIN 327 type N nominal diameter 8 mm HSS-Co8 TiCN DI


Referência 9V006380
Desenho Cortador de entalhe
Comprimento total (mm) 61
Diâmetro do eixo (mm) 10
Adequado para aço inoxidável Sim
Comprimento de trabalho (mm) 17
Número de dentes 3
Material de corte Outro
Embalado por 1

Especificações

Desenho Cortador de entalhe
Comprimento total (mm) 61
Diâmetro do eixo (mm) 10
Adequado para aço inoxidável Sim
Comprimento de trabalho (mm) 17
Número de dentes 3
Material de corte Outro
Direção de corte Direita
Com veio Sim
Cortador de diâmetro (mm) 8
Marca Tecwerk

Números do artigo

Referência 9V006380
EAN 4015448590804
UBB 500751806257
UNSPSC 27112803
Artigo do fabricante nr 2000866208
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.