text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Die shape B M6 x 0.75 mm HSS 6g


HSS. DIN EN 22568. Shape B. With spiral point. Metric ISO fine thread DIN 13 MF. Tolerance range 6 g. For steels up to approx. 800 N/mm² in strength. Closed, pre-slit shape

Referência 3M625243
Diâmetro exterior (mm) 25
Altura 7
Tipo de rosca Métrico
Tamanho da rosca (métrica) 6
Rosca de passo (mm) 0.75
Embalado por 1

Especificações

Diâmetro exterior (mm) 25
Altura 7
Tipo de rosca Métrico
Tamanho da rosca (métrica) 6
Rosca de passo (mm) 0.75
Material de corte HSS
Marca Tecwerk

Descrição

HSS. DIN EN 22568. Shape B. With spiral point. Metric ISO fine thread DIN 13 MF. Tolerance range 6 g. For steels up to approx. 800 N/mm² in strength. Closed, pre-slit shape

Números do artigo

Referência 3M625243
EAN 4015448597506
UBB 500751876953
UNSPSC 27112805
Artigo do fabricante nr 2000867760
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.