text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Die shape B M4 x 0.7 mm HSS-E 6g


HSS-Co. DIN EN 22568. Shape B. Type VA. Metric ISO thread DIN 13. Tolerance range 6 g. For materials difficult to machine. Rust-resistant, thermal-resistant and acid-resistant steels. Special alloys and steel up to 1,200 N/mm² in strength. Closed, pre-slit shape

Referência 4A157522
Diâmetro exterior (mm) 20
Altura 5
Tipo de rosca Métrico
Tamanho da rosca (métrica) 4
Rosca de passo (mm) 0.7000000000000001
Embalado por 1

Especificações

Diâmetro exterior (mm) 20
Altura 5
Tipo de rosca Métrico
Tamanho da rosca (métrica) 4
Rosca de passo (mm) 0.7000000000000001
Material de corte Outro
Marca Tecwerk

Descrição

HSS-Co. DIN EN 22568. Shape B. Type VA. Metric ISO thread DIN 13. Tolerance range 6 g. For materials difficult to machine. Rust-resistant, thermal-resistant and acid-resistant steels. Special alloys and steel up to 1,200 N/mm² in strength. Closed, pre-slit shape

Números do artigo

Referência 4A157522
EAN 4015448598022
UBB 500751881649
UNSPSC 27112805
Artigo do fabricante nr 2000867841
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.