text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Die shape B M30 x 3.5 mm HSS 6g


HSS. DIN EN 22568. Shape B. With spiral point. Metric ISO thread DIN 13. Tolerance range 6 g. For steels up to approx. 800 N/mm² in strength. Closed, pre-slit shape

Referência 6Q462408
Diâmetro exterior (mm) 65
Altura 25
Tipo de rosca Métrico
Tamanho da rosca (métrica) 30
Rosca de passo (mm) 45780
Embalado por 1

Especificações

Diâmetro exterior (mm) 65
Altura 25
Tipo de rosca Métrico
Tamanho da rosca (métrica) 30
Rosca de passo (mm) 45780
Material de corte HSS
Marca Tecwerk

Descrição

HSS. DIN EN 22568. Shape B. With spiral point. Metric ISO thread DIN 13. Tolerance range 6 g. For steels up to approx. 800 N/mm² in strength. Closed, pre-slit shape

Números do artigo

Referência 6Q462408
EAN 4015448597377
UBB 500751875708
UNSPSC 27112805
Artigo do fabricante nr 2000867739
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.